Startseite

THEBEN SRL - THE4942520 SU 1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN INCASSO - 4942520

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4942520 SU 1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468491379

Artikelnummer

THE4942520

Herstellernummer

4942520

Hersteller

THE

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Ausgangsleistung:

2000 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatore di commutazione UP a 1 canale, 1x contatto di chiusura- + 1x contatto di apertura con comando comune , Caratteristiche regolabili: contatto di apertura/contatto di chiusura, commutazione, commutazione, ritardo di coda, funzione a impulso, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici (I2), Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita di commutazione in fase di produzione (test di funzionamento prima della programmazione), Monitoraggio della temperatura integrato per una maggiore affidabilità, ad es. in caso di sovraccaric