THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX - 4940310
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 4
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468491492
Artikelnummer
THE4940310
Herstellernummer
4940310
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
1...600 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
110...240 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
nein