Startseite

THEBEN SRL - THE4940303 GATEWAY DALI/KNX P64 - 4940303

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940303 GATEWAY DALI/KNX P64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468491843

Artikelnummer

THE4940303

Herstellernummer

4940303

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

DALI-GATEWAY P64 KNX Controller di applicazione Multi-Master come interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX