THEBEN SRL - THE4940302 GATEWAY DALI/KNX S128 - 4940302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
177 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468491751
Artikelnummer
THE4940302
Herstellernummer
4940302
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
230...230 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
128
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1 W
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


