Startseite

THEBEN SRL - THE4940265 JM 8T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN 24V - 4940265

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940265 JM 8T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468490884

Artikelnummer

THE4940265

Herstellernummer

4940265

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Schaltleistung:

1380 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Mit Schaltfunktion:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 8 canali 24V FIX2, Per il comando di attuatori 24V per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per una parametrizzazione veloce