Startseite

THEBEN SRL - THE4940250 JM 4T KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN - 4940250

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940250 JM 4T KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 1380 W

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468490778

Artikelnummer

THE4940250

Herstellernummer

4940250

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 4 canali FIX1, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per una parametrizzazione veloc