Startseite

THEBEN SRL - THE4940245 HM 12 T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 12 - 4940245

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940245 HM 12 T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490761

Artikelnummer

THE4940245

Herstellernummer

4940245

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Stellgröße schaltend:

ja

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.45 A

Anzahl der Ausgänge:

12

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Schaltspannung:

24...250 V

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 12 canali FIX2, Con 12 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento, Per il comando di 12 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 4 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, (A causadel comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC), Con protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico, Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante, Funzione di protezione valvola disattivabile, Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore, Commutazione esercizio estivo possibile, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comandomanuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus