THEBEN SRL - THE4940240 HM 6T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 6CAN - 4940240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Stellgröße stetig - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468490754
Artikelnummer
THE4940240
Herstellernummer
4940240
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
6
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
24...250 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.45 A
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20


