Startseite

THEBEN SRL - THE4940235 BM 12T KNX INGRESSO BINARIO DIN 12CAN - 4940235

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4940235 BM 12T KNX INGRESSO BINARIO DIN 12CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490723

Artikelnummer

THE4940235

Herstellernummer

4940235

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

12

Eingangsspannung:

8...250 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ingresso binario 12 canali FIX2, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus