THEBEN SRL - THE4940212 RM 4H ATTUATORE 4 CAN CARICHI ELEVATI 25 - 4940212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468491430
Artikelnummer
THE4940212
Herstellernummer
4940212
Hersteller
THE
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
25 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
4800 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
4800 W
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


