THEBEN SRL - THE4940091 SU 1 DALI-2 ATTURATORE COMMU. 1 CAN DALI - 4940091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 13 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468491560
Artikelnummer
THE4940091
Herstellernummer
4940091
Hersteller
THE
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
13 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
13 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
1500 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
1500 W
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Bemessungsbetriebsspannung:
0...250 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


