THEBEN SRL - THE4930265 JME 4T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN ESP - 4930265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468490860
Artikelnummer
THE4930265
Herstellernummer
4930265
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Schaltleistung:
0 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20