Startseite

THEBEN SRL - THE4930240 HMG 6T KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 6CAN - 4930240

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4930240 HMG 6T KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 6CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490129

Artikelnummer

THE4930240

Herstellernummer

4930240

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Stellgröße schaltend:

ja

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.45 A

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Schaltspannung:

24...250 V

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali MIX2, Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento, Modulo di base MIX2, Possibilità di ampliamento fino a 18 canali, Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 VAC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, (A causa del comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC), Con protezione contro il cortocircuito e ilsovraccarico, Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante, Funzione di protezione valvola disattivabile, Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore, Commutazione esercizio estivo possibile, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)