THEBEN SRL - THE4930230 BMG 6T KNX INGRESSO BINARIO DIN 6CAN BAS - 4930230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 6
Montageart - REG
Eingangsspannung - 8...250 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4003468490204
Artikelnummer
THE4930230
Herstellernummer
4930230
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
6
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
8...250 V
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Busmodul abnehmbar:
ja
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
Schutzart (IP):
IP20


