Startseite

THEBEN SRL - THE4930215 RME 4I KNX ATTUATORE 4CAN 16A ESP MIS CO - 4930215

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4930215 RME 4I KNX ATTUATORE 4CAN 16A ESP MIS CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468493090

Artikelnummer

THE4930215

Herstellernummer

4930215

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3680 W

Ausgangsleistung:

3680 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

110...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore di commutazione carico C a 4 canali MIX2 , Con rivelamento della corrente , Per carichi di lampade maggiori, Modulo di ampliamento MIX2, Per l'ampliamento fino a 12 canali, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso, Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR