Startseite

THEBEN SRL - THE4920210 FCA 2 KNX ATTUATORE FANCOIL KNX 0-10V - 4920210

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4920210 FCA 2 KNX ATTUATORE FANCOIL KNX 0-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468490983

Artikelnummer

THE4920210

Herstellernummer

4920210

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Stellgröße schaltend:

ja

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Anzahl der Ausgänge:

5

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Schaltspannung:

24...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore fan-coil, Per il comando di fan-coil (ventilconvettori), Per sistemi a 2 tubi e a 4 tubi, Per massimo tre livelli di ventilazione, Ventola a scelta con uscita 0-10 V, Per valvole proporzionale 0-10 V, Relè aggiuntivo liberamente programmabile, Ingresso a potenziale zero per un contatto finestra o un sensore termico, Ingresso a potenziale per il monitoraggio della condensa, Indicazione stato di funzionamento mediante 9 LED, Comando manuale sull'apparecchio (livelli di ventilazione, commutazione tra riscaldamento e raffreddamento), Adattamento del valore programmato per il raffreddamento in funzione della temperatura esterna, Contatto di commutazione a potenziale zero a scelta per batteria di riscaldamento o di raffreddamento, Con programma d'emergenz