THEBEN SRL - THE4920200 FCA 1 KNX ATTUATORE FANCOIL 3 VELOCITA - 4920200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468492000
Artikelnummer
THE4920200
Herstellernummer
4920200
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Stellgröße stetig:
ja
Stellgröße schaltend:
ja
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Anzahl der Ausgänge:
5
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Schaltspannung:
24...230 V
Schutzart (IP):
IP20


