THEBEN SRL - THE4910273 SMG 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V BASE 2 - 4910273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468491737
Artikelnummer
THE4910273
Herstellernummer
4910273
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schnittstelle 1-10 V:
ja
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
2500 W
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20


