THEBEN SRL - THE4800550 LUXORLIVING J1 KNX ATTUATORE MOT 1 CAN I - 4800550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468480199
Artikelnummer
THE4800550
Herstellernummer
4800550
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


