THEBEN SRL - THE4800520 LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN - 4800520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468480182
Artikelnummer
THE4800520
Herstellernummer
4800520
Hersteller
THE
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
2000 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2000 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Bemessungsbetriebsspannung:
240...240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


