Startseite

THEBEN SRL - THE4800492 LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO - 4800492

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800492 LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480298

Artikelnummer

THE4800492

Herstellernummer

4800492

Hersteller

THE

Ausführung:

sonstige

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore ambientale per sistemi bus Theben tipo/modello LUXORLIVING M130 STAZIONE METEO