Startseite

THEBEN SRL - THE4800491 LUXORLIVING M100 STAZIONE METEO

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800491 LUXORLIVING M100 STAZIONE METEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480281

Artikelnummer

THE4800491

Herstellernummer

4800491

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

ja

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore ambientale per sistemi bus Theben tipo/modello LUXORLIVING M100 STAZIONE METEO