Startseite

THEBEN SRL - THE4800480 LUXORLIVING R718 KNX TERMOSTATO VISTA - 4800480

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800480 LUXORLIVING R718 KNX TERMOSTATO VISTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480120

Artikelnummer

THE4800480

Herstellernummer

4800480

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Termostato per singolo ambiente LUXORliving, Campo di impostazione temperatura 5 - 30°C, Possibili applicazioni: riscaldamento tramite radiatore o riscaldamento a pavimento, riscaldamento e raffreddamento, ad es. radiatore e soffitto di raffreddamento, 4ingressi binari per interruttori/tasti convenzional