Startseite

THEBEN SRL - THE4800470 LUXORLIVING D2 KNX ATTUATORE DIMM 2CAN 4 - 4800470

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800470 LUXORLIVING D2 KNX ATTUATORE DIMM 2CAN 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480045

Artikelnummer

THE4800470

Herstellernummer

4800470

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

10...800 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

0 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 2 canali LUXORliving, Potenza di regolazione: 400 W per canale, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche perla regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus