Startseite

THEBEN SRL - THE4800455 LUXORLIVING J8 KNX ATTUATORE MOTORI 8CAN - 4800455

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800455 LUXORLIVING J8 KNX ATTUATORE MOTORI 8CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480076

Artikelnummer

THE4800455

Herstellernummer

4800455

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Schaltleistung:

0 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 8 canali LUXORliving, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canal