THEBEN SRL - THE4800450 LUXORLIVING J4 KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN - 4800450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 4
Andere Bussysteme - sonstige
Max. Schaltleistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
4003468480083
Artikelnummer
THE4800450
Herstellernummer
4800450
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Andere Bussysteme:
sonstige
Max. Schaltleistung:
0 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Schaltfunktion:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


