THEBEN SRL - THE4800440 LUXORLIVING H6 KNX ATTUATORE RISCALD 6CA - 4800440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Stellgröße schaltend - ja
Stellgröße stetig - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468480090
Artikelnummer
THE4800440
Herstellernummer
4800440
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
6
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
24...250 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.45 A
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20