Startseite

THEBEN SRL - THE4800414 LUXORLIVING ION4 KNX PULSANTIERA 4CAN + - 4800414

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800414 LUXORLIVING ION4 KNX PULSANTIERA 4CAN +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480250

Artikelnummer

THE4800414

Herstellernummer

4800414

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Sensore a tasti per sistemi bus Theben tipo/modello LUXORLIVING ION4 KNX PULSANTIERA 4CAN