Startseite

THEBEN SRL - THE4800404 LUXORLIVING T4 KNX INGR BIN RETROFRUTTO - 4800404

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE4800404 LUXORLIVING T4 KNX INGR BIN RETROFRUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480144

Artikelnummer

THE4800404

Herstellernummer

4800404

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

5...5 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario LUXORliving, Interfaccia tasti con 4 uscite, Collegamento cavi 8 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatic