Startseite

THEBEN SRL - THE2890033 SUL 289 G INT.T 72X72 24H/7G CAV. 2CAN - 2890033

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2890033 SUL 289 G INT.T 72X72 24H/7G CAV. 2CAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 45...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468280096

Artikelnummer

THE2890033

Herstellernummer

2890033

Hersteller

THE

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

72

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

20 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

120 min

Programmscheibenteilung 1:

5 min

Programmscheibenteilung 2:

30 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero o settimanale (disco di regolazione ruotabile), 2 canali, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, 49 cavalieri forniti in dotazione, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 20 minuti o 2 ore, Lancette per l'indicazione dell'ora, Indicatore stato di commutazione