THEBEN SRL - THE2890008 SUL 289 H INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN - 2890008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4003468280089
Artikelnummer
THE2890008
Herstellernummer
2890008
Hersteller
THE
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
72
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
20 min
Programmscheibenteilung 1:
5 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
54 mm


