Startseite

THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC - 2850033

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2850033 SUL 285/2T INT.T IP55 24H CAV. 2CAN RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 110...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468285022

Artikelnummer

THE2850033

Herstellernummer

2850033

Hersteller

THE

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

110...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

150

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

20 min

Programmscheibenteilung 1:

5 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

6 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

105 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

74 mm

Timer analogico con programma giornaliero, 2 canali, Con riserva di carica (batteria NiMH sostituibile), Comando al quarzo, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 20 minuti, Lancette per l'indicazione dell'ora, Indicatore stato di commutazione, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, LED di controllo per la sostituzione della batteria, 32 cavalieri forniti in dotazione