Startseite

THEBEN SRL - THE2269200 THEPIXA P360 KNX UP WH - 2269200

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2269200 THEPIXA P360 KNX UP WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468220009

Artikelnummer

THE2269200

Herstellernummer

2269200

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5.25 m

Max. Reichweite frontal:

5.25 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10.5 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Anzahl der Kanäle:

12

Min. Einschaltdauer:

0 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Sensore di movimento per sistemi bus Theben tipo/modello THEPIXA P360 KNX UP WH