THEBEN SRL - THE2089561 THERONDA S360 KNX FLAT DE GR - 2089561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7612748006423
Artikelnummer
THE2089561
Herstellernummer
2089561
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
0...360 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Max. Einschaltdauer:
60 min
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
30 s


