Startseite

THEBEN SRL - THE2089551 THERONDA S360 KNX AP GR - 2089551

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2089551 THERONDA S360 KNX AP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612748006454

Artikelnummer

THE2089551

Herstellernummer

2089551

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Max. Reichweite frontal:

4 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...120 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

60 min

Anzahl der Kanäle:

3

Min. Einschaltdauer:

30 s

Sensore di movimento per sistemi bus Theben tipo/modello THERONDA S360 KNX AP GR