THEBEN SRL - THE2089001 THERONDA P360 KNX UP GR - 2089001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
7612748005440
Artikelnummer
THE2089001
Herstellernummer
2089001
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
0...360 °
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Anzahl der Kanäle:
4
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
60 min


