Startseite

THEBEN SRL - THE2080045 THERONDA P360-330 DALI UP WH - 2080045

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2080045 THERONDA P360-330 DALI UP WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748006317

Artikelnummer

THE2080045

Herstellernummer

2080045

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

38

Max. Reichweite frontal:

12 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Ausschaltverzögerung:

3600 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Ansprechhelligkeit:

10...3000 lx

Max. Schaltleistung:

0 W

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

0 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Breite:

110 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

37 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato DALI-2, Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 24 m), Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura, Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione, Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Luce di orientamento (funzionalità stand-by), 3 misurazioni luce direzionate, Fino a 3 canali luce DALI-2 indirizzabili, Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103, Configurazione semplice e intuitiva dei gruppi DALI tramite tasti o telecomando, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Regolazione della misurazione della luminosità, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di luminosità predefinito in lux impostabile, Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Sensibilità di rilevamento regolabile, Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali, Soluzione di collegamento per fino a 3 tasti convenzionali, Comportamento dopo comando tasti a scelta, Funzionalità scene, Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica, Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione eco plus", Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master, Tipo di protezione IP 54 montato, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale), Telecomando di gestione "SendoPro 868-A" (opzionale), Telecomando di installazione "theSenda P" (opzionale), Telecomando utente "theSenda S" (opzionale)