Startseite

THEBEN SRL - THE2080040 THERONDA P360-110 DALI UP WH - 2080040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 0 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748006348

Artikelnummer

THE2080040

Herstellernummer

2080040

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

0 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

38

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

3600 s

Ansprechhelligkeit:

10...3000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

0 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

110 mm

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

37 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, certificato DALI-2, Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 24 m), Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura, Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione , Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, Luce di orientamento (funzionalità stand-by), Semplice messa in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo (DALI-2 Broadcast), Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 101 e 103, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, Regolazione della misurazione della luminosità, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Valore di luminosità predefinito in lux impostabile, Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Sensibilità di rilevamento regolabile, Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali , Comportamento dopo comando tasti a scelta, Funzionalità scene, Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica, Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione eco plus", Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master, Tipo di protezione IP 54 montato, Montaggio a soffitto in scatola a incasso, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale), Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"(opzionale), Telecomando di installazione "theSenda P"(opzionale), Telecomando utente "theSenda S"(opzionale)