THEBEN SRL - THE2079900 THEPREMA P360 KNX AP MULTI WH - 2079900
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468200414
Artikelnummer
THE2079900
Herstellernummer
2079900
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Max. Einschaltdauer:
60 min
Anzahl der Kanäle:
5
Min. Einschaltdauer:
30 s
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Busspannungsversorgung:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Breite:
134 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
67 mm
Durchmesser:
134 mm


