Startseite

THEBEN SRL - THE2079000 THEPREMA P360 KNX UP BIANCO RIL 360 - 2079000

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2079000 THEPREMA P360 KNX UP BIANCO RIL 360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612748004450

Artikelnummer

THE2079000

Herstellernummer

2079000

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Max. Reichweite frontal:

5 m

Unterkriechschutz:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

360...360 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

60 min

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

30 s

KNX Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento quadrato 360° (fino a 100 m2) per una progettazione sicura e semplice, 3 canali luce e 2 canali presenza , 2 canali luce C1, C2 con 2 misurazioni luce e canalesupplementare C3 senza influsso sulla luminosità, 2 canali presenza regolabili singolarmente, Misurazione luce 3 canali adattiva, Misurazione in luce mista adatta a LED, lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza, Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico, Funzionamento con commutazione o regolazione luce costante con stand-by, Illuminazione regolabile con funzionamento a commutazione con funzione stand-by, Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione della luminosità o del valore programmato, Impostazione del fattore di correzione locale per la regolazione della misurazione della luminosità, Tempo di coda luce regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza, Sensibilità di rivelamento regolabile, Tempo di coda con autoapprendimento, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve, Funzionalità scene, Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico con la nuova funzione eco-plus", Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento, Collegamento in parallelo di diversi rivelatori possibile in Master/Slave o Master/Master, Telecomando utente e, telecomando di gestione (opzionale), Sorveglianza locale, * Secondo i termini e le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzie"