THEBEN SRL - THE2069655 THEMURA P180 KNX UP BIANCO - 2069655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Erfassungswinkel horizontal - 0...170 °
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468200339
Artikelnummer
THE2069655
Herstellernummer
2069655
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0...170 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
17 m
Max. Reichweite frontal:
17 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
17 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
60 min
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
30 s
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Rückfeldüberwachung:
nein
Mit Akustiksensor:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
44 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einbaulänge:
55 mm


