THEBEN SRL - THE2069650 THEMURA S180 KNX UP BIANCO - 2069650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468200407
Artikelnummer
THE2069650
Herstellernummer
2069650
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
17 m
Max. Reichweite frontal:
17 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
17 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...170 °
Anzahl der Kanäle:
2
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
44 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einbaulänge:
55 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm


