THEBEN SRL - THE2060670 THEMURA S180-100 2W UP WH - PLACCA WH - 2060670
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 17 m
Erfassungswinkel horizontal - 0...170 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4003468200148
Artikelnummer
THE2060670
Herstellernummer
2060670
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
17 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...170 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
17 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-15...45 °C
Durchmesser:
85 mm
Einbaubreite:
85 mm
Einbautiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


