Startseite

THEBEN SRL - THE2060655 THEMURA S180-101 UP WH 2CAN LUCE CORT PL - 2060655

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2060655 THEMURA S180-101 UP WH 2CAN LUCE CORT PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - ja

  • Zwangseinschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468200124

Artikelnummer

THE2060655

Herstellernummer

2060655

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Reichweite frontal:

17 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

17 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Nennspannung:

230...230 V

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Ausschaltverzögerung:

1800 s

Einschaltverzögerung:

3600 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...170 °

Ansprechhelligkeit:

5...3000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

450 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

600 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Mit Akustiksensor:

ja

Umgebungstemperatur:

-15...45 °C

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

57 mm

Durchmesser:

85 mm

Einbaubreite:

85 mm

Einbautiefe:

37 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m), 1 canale luce, 1 canale presenza, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Soluzione di collegamento per tasto esterno, Valore di commutazione della luminosita impostabile, Funzione di apprendimento, Regolazione automatica della misurazione della luminosita, Tempo di coda impostabile, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine), Funzione luce scala, Funzione di temporizzazione lunga, Sensibilita impostabile, Luce di orientamento integrata, Funzione acustica, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori, Comandabile a distanza con theSenda S theSenda P e theSenda B/App, Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)