Startseite

THEBEN SRL - THE2060650 THEMURA S180-100 UP WH - PLACCA WH - 2060650

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2060650 THEMURA S180-100 UP WH - PLACCA WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 17 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...170 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4003468200117

Artikelnummer

THE2060650

Herstellernummer

2060650

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

17 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...170 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

17 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

1800 s

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

57 mm

Umgebungstemperatur:

-15...45 °C

Durchmesser:

85 mm

Einbaubreite:

85 mm

Einbautiefe:

37 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m), 1 canale luce, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità impostabile, Funzione di apprendimento, Tempo di coda impostabile, Funzione luce scala, funzione di temporizzazione lunga, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori, Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)