Startseite

THEBEN SRL - THE2039100 PLANOSPOT 360 KNX DE BIANCO - 2039100

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2039100 PLANOSPOT 360 KNX DE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612748005839

Artikelnummer

THE2039100

Herstellernummer

2039100

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Betriebsartenschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Reichweite frontal:

4 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...360 °

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

30 s

Max. Einschaltdauer:

60 min

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Design piatto, con cornice di copertura sostituibile in diversi colori, Range di rilevamento quadrato 360° (fino a 64 m2) per una progettazione semplice e sicura, Comando automatico infunzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC, Due zone di rilevamento di diversa grandezza per una maggiore flessibilità. Regolabile tramite parametri o telecomando., Orientamento manuale del range di rilevamento (dispositivo di orientamento), Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED, 3 misurazioni di luce regolate, 2 canali luce C1, C2 con due misurazioni luce e canale supplementare C3 senza influsso sulla luminosità,Commutazione o regolazione luce costante con 2 regolazioni autonome e funzionalità stand-by (luce di orientamento), Funzionamento a commutazione con illuminazione regolabile, Funzionamento automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità o valore programmato con lux regolabili tramite parametri, oggetto o telecomando, Teach-In del valore di commutazione luminosità o valore programmato, Tempo di coda luce impostabile, Tempo di coda con autoapprendimento regolabile tramite parametri, oggetto o telecomando, Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo), Forzatura manuale mediante telegramma o telecomando, 2 canali presenza C4, C5, parametrabili singolarmente, Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda, Sorveglianza locale con rilevamento di movimento selettivo, Impostazione del fattore di correzione del locale per la regolazione della misurazione della luminosità, Sensibilità regolabile , Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico con la nuova funzione «eco plus», Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Scene, Collegamento in parallelo di più rilevatori di presenza (master/slave o master/master), Montaggio in solai cavi con molle, Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale), Telecomando utente «theSenda S» (opzionale), Telecomando di gestione «SendoPro» (opzionale), Telecomando di installazione «theSenda P» (opzionale), Il diametro del foro per la sezione d'incasso è di 68 m