Startseite

THEBEN SRL - THE2030190 PLANOSPOT 360 DALI-2 S DE WH - 2030190

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE2030190 PLANOSPOT 360 DALI-2 S DE WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4003468200360

Artikelnummer

THE2030190

Herstellernummer

2030190

Hersteller

THE

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

20

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Ansprechhelligkeit:

10...10000 lx

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Geeignet für C-Last:

ja

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

76 mm

Höhe:

134 mm

Tiefe:

76 mm

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Durchmesser:

76 mm

Einbaubreite:

66 mm

Einbautiefe:

134 mm

Einbaudurchmesser:

66 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi DALI-2 per montaggio a soffitto, Questo strumento fornisce informazioni su ?presenza? e ?luminosita? sotto forma di telegramma DALI secondo l'IEC 62386 parte 303/304, Range di rilevamento quadrato 360?, fino a 64 m2 (8 m x 8 m), 2 istanze per la presenza - Range di rilevamento standard / ridotto, Ottica orientabile per l'adattamento del range di rilevamento, 3 Misurazioni a luce mista, 4 istanze per la luminosita ? Interno / Centro / Finestra / Integrale, Semplice regolazione della misurazione di luminosita, Modalita di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento, Sensibilita di rilevamento regolabile, Parametrizzabile tramite bus DALI o telecomando, Tramite il controllore sovraordinato, i telecomandi utente o possono essere utilizzati per regolare o commutare i mezzi di illuminazione, comandare veneziane o per altre funzioni, Design piatto, con cornice di copertura sostituibile in diversi colori