THEBEN SRL - THE2019300 THEPASSA P360 KNX UP WH RILEVATORE 30M C - 2019300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7612748006492
Artikelnummer
THE2019300
Herstellernummer
2019300
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Max. Reichweite frontal:
15 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
60 min


