Startseite

THEBEN SRL - THE1900001 MEM 190 A INT.TEMPO 1M/DIN 7G SEGM. 1CAN - 1900001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468190050

Artikelnummer

THE1900001

Herstellernummer

1900001

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

120 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

72

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65.5 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma settimanale, Con riserva di carica, 84 segmenti di commutazione, Comando al quarzo, Tempo di commutazione più breve: 2 ore, Morsetti a vite, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente