Startseite

THEBEN SRL - THE1891801 SUL 189 S 110V - 1891801

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1891801 SUL 189 S 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage 72x72 mm

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 110...110 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 45...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468182093

Artikelnummer

THE1891801

Herstellernummer

1891801

Hersteller

THE

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

110...110 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Stunden:

72

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

10 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

54 mm

Interruttore orario analogico da quadro Theben tipo/modello SUL 189 S 110V